PHOENIX CONTACT - PHC1212520 CF CRIMPHANDY CUTTER UTENSILE - 1212520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5...1.5 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356589529
Artikelnummer
PHC1212520
Herstellernummer
1212520
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212520 - CF CRIMPHANDY CUTTER Utensile


