PHOENIX CONTACT - PHC1212501 TOOL-WRAP EMPTY BORSA PER UTENSILI - 1212501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 290 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356528375
Artikelnummer
PHC1212501
Herstellernummer
1212501
Hersteller
PHC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
290 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen. Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox.


