PHOENIX CONTACT - PHC1212465 CF CRIMPHANDY 1,0 UTENSILE MANUALE PORTA - 1212465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1...1 mm²
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356589147
Artikelnummer
PHC1212465
Herstellernummer
1212465
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1...1 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen. Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin.


