Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212376 CF 3000-TOOLKIT 0,25 ACCESSORIO - 1212376

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212376 CF 3000-TOOLKIT 0,25 ACCESSORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...0.34 mm²

  • Funktion - sonstige

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356461467

Artikelnummer

PHC1212376

Herstellernummer

1212376

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.25...0.34 mm²

Funktion:

sonstige

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212376 - CF 3000-TOOLKIT 0 25 Accessorio