Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212258 WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI - 1212258

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212258 WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²

  • Funktion - abisolieren

  • Antriebsart - elektrisch

  • Abisolierlänge - 20 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356457019

Artikelnummer

PHC1212258

Herstellernummer

1212258

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.08...6 mm²

Funktion:

abisolieren

Antriebsart:

elektrisch

Abisolierlänge:

20 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

141 mm

Höhe:

221 mm

Tiefe:

363 mm

Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212258 - WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI