Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212202 UNIFOX-C VDE PINZA UNIVERSALE - 1212202

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212202 UNIFOX-C VDE PINZA UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - nein

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Ausführung funkenarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454186

Artikelnummer

PHC1212202

Herstellernummer

1212202

Hersteller

PHC

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

nein

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten. Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung. Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer.