Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212160 WIREFOX-D 11 PINZA SPELAFILI - 1212160

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212160 WIREFOX-D 11 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...25 mm²

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454445

Artikelnummer

PHC1212160

Herstellernummer

1212160

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5...25 mm²

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Abisolierbereich Durchmesser:

2.5...11 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug.