Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212150 WIREFOX 10 PINZA SPELAFILI - 1212150

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212150 WIREFOX 10 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.02...10 mm²

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454407

Artikelnummer

PHC1212150

Herstellernummer

1212150

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

0.02...10 mm²

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

0.1...3.7 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Praktischer integrierter Drahtschneider. Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.