PHOENIX CONTACT - PHC1212072 CRIMPFOX-M PINZA BASE - 1212072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.1...50 mm²
Ausführung/Betätigung - sonstige
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356452519
Artikelnummer
PHC1212072
Herstellernummer
1212072
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.1...50 mm²
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
234 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


