Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212065 CRIMPFOX-RC 25 PINZA A CRIMPARE - 1212065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212065 CRIMPFOX-RC 25 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10...25 mm²

  • Länge - 256 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454056

Artikelnummer

PHC1212065

Herstellernummer

1212065

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10...25 mm²

Länge:

256 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab. Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent.