Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212050 CRIMPFOX-SC 6 PINZA A CRIMPARE - 1212050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212050 CRIMPFOX-SC 6 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Länge - 256 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356453950

Artikelnummer

PHC1212050

Herstellernummer

1212050

Hersteller

PHC

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.5...6 mm²

Länge:

256 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung. Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte.