Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212046 CRIMPFOX 6H PINZA A CRIMPARE - 1212046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212046 CRIMPFOX 6H PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.14...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356455749

Artikelnummer

PHC1212046

Herstellernummer

1212046

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.14...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

175 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung.