Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212045 CRIMPFOX 10S PINZA A CRIMPARE - 1212045

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212045 CRIMPFOX 10S PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.14...10 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356455732

Artikelnummer

PHC1212045

Herstellernummer

1212045

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.14...10 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

175 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung.