PHOENIX CONTACT - PHC1211212 CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2,0M2 INLET CCS - 1211212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Verriegelungsaktuator - ja
Mit Zugangsverriegelung - ja
Max. Nennstrom - 32 A
Breite - 108 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151284404
Artikelnummer
PHC1211212
Herstellernummer
1211212
Hersteller
PHC
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Max. Nennstrom:
32 A
Breite:
108 mm
Höhe:
140.25 mm
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Tiefe:
128.4 mm
Nennspannung:
480 V
Stromart:
AC 3-phasig
Länge der festangeschlossenen Leitung:
2 m
LED integriert:
nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
70...70 mm²


