Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1209114 SZS 1,0X5,5 VDE CACCIAVITE - 1209114

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1209114 SZS 1,0X5,5 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 223 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 125 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356357135

Artikelnummer

PHC1209114

Herstellernummer

1209114

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

223 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

125 mm

Klingendurchmesser:

5.5 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Gewölbte Klinge:

nein

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

74.6 g

Cacciavite