Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1208966 AI 0,5 - 8 WH-GB PUNTALINO CON ISOLANTE - 1208966

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1208966 AI 0,5 - 8 WH-GB PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356130387

Artikelnummer

PHC1208966

Herstellernummer

1208966

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Durch den vergrößerten Durchmesser des Isolierkragens wird diese Art der Aderendhülse speziell im Bereich der AWG-Leitungen eingesetzt. Mit diesen Aderendhülsen können Leiter mit einer stärkeren Isolierung praxisgerecht verpresst werden.