Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1208487 TSD 02 SAC GIRAVITE DINAMOMETRICO - 1208487

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1208487 TSD 02 SAC GIRAVITE DINAMOMETRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 0.2...0.2 Nm

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Isoliert - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356014571

Artikelnummer

PHC1208487

Herstellernummer

1208487

Hersteller

PHC

Anzugsdrehmoment:

0.2...0.2 Nm

Anschlussmaß:

sonstige

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf. Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 Nm. Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individuell einstellen.