PHOENIX CONTACT - PHC1208348 CF 500-230V CRIMPER UNIVERSALE - 1208348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...50 mm²
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 0 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356014472
Artikelnummer
PHC1208348
Herstellernummer
1208348
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25...50 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
220 mm
Isolierte Kabelschuhe bis 6 mm². Aderendhülsen bis 50 mm². Gedrehte Kontakte bis 10 mm². Rohrkabelschuhe bis 10 mm². TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm². Unisolierte Kabelschuhe bis 6 mm².


