Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1208199 CF 1000-1,5 MACCHINA SPELAFILI - 1208199

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1208199 CF 1000-1,5 MACCHINA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.34...4 mm²

  • Funktion - abisolieren und crimpen

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 14.5 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356011341

Artikelnummer

PHC1208199

Herstellernummer

1208199

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.34...4 mm²

Funktion:

abisolieren und crimpen

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

14.5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Breite:

250 mm

Höhe:

412 mm

Tiefe:

550 mm

Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen. Geeignet für die Massenverarbeitung. Pro Stunde können bis zu 1000 Leiter verarbeitet werden. Robuste Bauweise.