Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1207763 CF 3000 CG 2,5 PASSACAVI DI RICAMBIO - 1207763

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1207763 CF 3000 CG 2,5 PASSACAVI DI RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Funktion - sonstige

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918917715

Artikelnummer

PHC1207763

Herstellernummer

1207763

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Funktion:

sonstige

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Ersatzkabelführung 2,5 mm², für Hülsenzuführung CF 3000 HZG 2,5