PHOENIX CONTACT - PHC1207750 CF 3000 CG 1,5 PASSACAVI DI RICAMBIO - 1207750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918917708
Artikelnummer
PHC1207750
Herstellernummer
1207750
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Ersatzkabelführung 1,5 mm², für Hülsenzuführung CF 3000 HZG 1,5


