PHOENIX CONTACT - PHC1207404 SZS 0,5X3,0 VDE CACCIAVITE - 1207404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918572525
Artikelnummer
PHC1207404
Herstellernummer
1207404
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.