Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1206696 CRIMPFOX LC PINZA A CRIMPARE DI BASE - 1206696

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1206696 CRIMPFOX LC PINZA A CRIMPARE DI BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 1...10 mm²

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918178840

Artikelnummer

PHC1206696

Herstellernummer

1206696

Hersteller

PHC

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

1...10 mm²

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Basis-Crimpzange, mit kurzen Griffen, ohne Crimpeinsätze, mit Locatoraufnahme