PHOENIX CONTACT - PHC1205655 CF 3000 LOC 1,0 LOCATOR DI RICAMBIO - 1205655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1...1 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918137601
Artikelnummer
PHC1205655
Herstellernummer
1205655
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1...1 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205655 - CF 3000 LOC 1 0 LOCATOR DI RICAMBIO


