Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205626 CF 3000 AM 2,5 RICAMBI CRIMPATRICE - 1205626

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205626 CF 3000 AM 2,5 RICAMBI CRIMPATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Funktion - sonstige

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918153304

Artikelnummer

PHC1205626

Herstellernummer

1205626

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Funktion:

sonstige

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5