PHOENIX CONTACT - PHC1205202 SZS 0,4X2,0 CACCIAVITE - 1205202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.4 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918100148
Artikelnummer
PHC1205202
Herstellernummer
1205202
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
2 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.4 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Mikro-Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4x2,0x60 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz und drehbahrer Kappe


