Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205150 SZK PH1 VDE CACCIAVITE - 1205150

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205150 SZK PH1 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 178 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019167

Artikelnummer

PHC1205150

Herstellernummer

1205150

Hersteller

PHC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

178 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Klemmeinrichtung:

nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205150 - SZK PH1 VDE CACCIAVITE