Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205053 SZS 0,6X3,5 CACCIAVITE - 1205053

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205053 SZS 0,6X3,5 CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019099

Artikelnummer

PHC1205053

Herstellernummer

1205053

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

3.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.6 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.