Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205037 SZS 0,4X2,5 VDE CACCIAVITE - 1205037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Präzisionsausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019075

Artikelnummer

PHC1205037

Herstellernummer

1205037

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

80 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.