Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1203123 ZAP 25 T PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE - 1203123

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1203123 ZAP 25 T PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...2.5 mm²

  • Antriebsart - pneumatisch

  • Abisolierlänge - 0 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Breite - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918018092

Artikelnummer

PHC1203123

Herstellernummer

1203123

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.25...2.5 mm²

Antriebsart:

pneumatisch

Abisolierlänge:

0 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

70 mm

Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt worden. Die Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein Fußventil.