PHOENIX CONTACT - PHC1202072 CRIMPSET 6 CASSETTA CON PUNTALINI - 1202072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - ja
Isolierte Kabelverbindungen - nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Mit Kabelbinder - nein
Mit Werkzeug - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918017699
Artikelnummer
PHC1202072
Herstellernummer
1202072
Hersteller
PHC
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Mit Werkzeug:
ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelverschraubungen:
nein


