Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201662 E/AL-NS 35 APPOGGIO TERMINALE - 1201662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201662 E/AL-NS 35 APPOGGIO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 10 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918017439

Artikelnummer

PHC1201662

Herstellernummer

1201662

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

10 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Tiefe:

59 mm

Der E/AL-NS 35 bietet optimalen Halt für große Klemmen und Geräte.