Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201659 E/AL-NS 32 APPOGGIO TERMINALE - 1201659

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201659 E/AL-NS 32 APPOGGIO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 10 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918017422

Artikelnummer

PHC1201659

Herstellernummer

1201659

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

10 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Tiefe:

63.5 mm

Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium