PHOENIX CONTACT - PHC1201442 E/UK SUPPORTO TERMINALE UNIVERSALE - 1201442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918017323
Artikelnummer
PHC1201442
Herstellernummer
1201442
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
50.5 mm
Großflächig beschriftbar.


