PHOENIX CONTACT - PHC1201413 E/UK 1 SUPPORTO TERMINALE UNIVERSALE - 1201413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4017918017316
Artikelnummer
PHC1201413
Herstellernummer
1201413
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
55.5 mm
Großflächig beschriftbar.


