Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201044 E/1 SUPPORTO TERMINALE MORSETTIERA - 1201044

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201044 E/1 SUPPORTO TERMINALE MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918017170

Artikelnummer

PHC1201044

Herstellernummer

1201044

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Tiefe:

23.5 mm

Endhalter, Breite: 8 mm