PHOENIX CONTACT - PHC1200107 AI 1,5-8 BK S1 CAPOCORDA - 1200107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4055626043043
Artikelnummer
PHC1200107
Herstellernummer
1200107
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


