Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1190421 TP 6156-WHPS TOUCH PANEL

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1190421 TP 6156-WHPS TOUCH PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151239053

Artikelnummer

PHC1190421

Herstellernummer

1190421

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

18...32 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Höhe der Front:

273 mm

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Breite der Front:

398 mm

Pannello tattile IP66 con display HD widescreen da 15,6"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT