Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1190304 LPT 2,5/ 8-5,0 MORSETTO - 1190304

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1190304 LPT 2,5/ 8-5,0 MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151239800

Artikelnummer

PHC1190304

Herstellernummer

1190304

Hersteller

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: LPT 2,5/, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone