Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1186508 PLC-FA-I-5X20-120-230UC PORTA FUSIBILE - 1186508

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1186508 PLC-FA-I-5X20-120-230UC PORTA FUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4063151228309

Artikelnummer

PHC1186508

Herstellernummer

1186508

Hersteller

PHC

Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: 120 ... 230 V AC/DC. Con LED per la segnalazione di guasto fusibile.