Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1185473 FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 CONNESSIONE - 1185473

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1185473 FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151224578

Artikelnummer

PHC1185473

Herstellernummer

1185473

Hersteller

PHC

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Duplex jumper OM3, multimodale, LC-LC, rettifica UPC, lunghezza 1 m