Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1180894 D-PTV 6 PARETINA TERMINALE - 1180894

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1180894 D-PTV 6 PARETINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151215576

Artikelnummer

PHC1180894

Herstellernummer

1180894

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1180894 - D-PTV 6 PARETINA TERMINALE