Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1172142 PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20) BLOCCO DIST - 1172142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1172142 PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20) BLOCCO DIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4063151196585

Artikelnummer

PHC1172142

Herstellernummer

1172142

Hersteller

PHC

Blocco di distribuzione funzionale, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero