PHOENIX CONTACT - PHC1164789 D-PTVME 6/S PARETINA TERMINALE - 1164789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4063151179502
Artikelnummer
PHC1164789
Herstellernummer
1164789
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1164789 - D-PTVME 6 S PARETINA TERMINALE


