Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1164417 EV-T2M3SO12-4P-B-SET SOCKET T2 12V 4P B - 1164417

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1164417 EV-T2M3SO12-4P-B-SET SOCKET T2 12V 4P B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ladesteckdose

  • Standard - Typ 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Verriegelungsaktuator - ja

  • Mit Zugangsverriegelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151176075

Artikelnummer

PHC1164417

Herstellernummer

1164417

Hersteller

PHC

Ausführung:

Ladesteckdose

Standard:

Typ 2

Schutzart (IP):

IP44

Mit Verriegelungsaktuator:

ja

Mit Zugangsverriegelung:

nein

Max. Nennstrom:

32 A

Breite:

75 mm

Höhe:

91.71 mm

Anzahl der Kommunikationskontakte:

5

Tiefe:

87.95 mm

Nennspannung:

480 V

Stromart:

AC 3-phasig

LED integriert:

nein

Querschnitt der Leistungskontakte:

6...6 mm²

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

Ag/Sn20

Connettore per ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1164417 - EV-T2M3SO12-4P-B-SET SOCKET T2 12V 4P B