PHOENIX CONTACT - PHC1164361 EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E CABLAGGIO SO - 1164361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151177348
Artikelnummer
PHC1164361
Herstellernummer
1164361
Hersteller
PHC
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
CHARX connect modular, Tipo 2, Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura, 20 A , 480 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio a innesto, con spina femmina Faston su un lato, esclusivamente per la connessione alle prese di ricarica lato infrastruttura di seconda generazione di Phoenix Contact, IEC 62196-2


