Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1158272 CHARX PS/3AC/500DC/20KW MODULO POTENZA D - 1158272

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1158272 CHARX PS/3AC/500DC/20KW MODULO POTENZA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151163952

Artikelnummer

PHC1158272

Herstellernummer

1158272

Hersteller

PHC

CHARX power advanced, Modulo di ricarica rapida per la realizzazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", ingresso: 3 fase, uscita: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A