PHOENIX CONTACT - PHC1146512 FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE - 1146512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151138301
Artikelnummer
PHC1146512
Herstellernummer
1146512
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


