PHOENIX CONTACT - PHC1146508 FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE - 1146508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151138035
Artikelnummer
PHC1146508
Herstellernummer
1146508
Hersteller
PHC
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


