Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1146507 FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE - 1146507

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1146507 FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151137939

Artikelnummer

PHC1146507

Herstellernummer

1146507

Hersteller

PHC

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OM1 duplex jumper, multimodale, LC-SC, rettifica UPC, lunghezza 2 m